AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN393171250060 MASTERPLUS INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE - 393171250060

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN393171250060 MASTERPLUS INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823356976

Codice prodotto

FIN393171250060

Cod. produttore

393171250060

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

110...125 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

6.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

94.3 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

87.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: da 110 a 125 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;modulo fusibile;separatore plastico.