FINDER S.P.A. - FIN398100240060 MASTERTIMER INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VIT - 398100240060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - sì
Agganciabile a contattore - no
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Funzione ritardo alla diseccitazione - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823357072
Codice prodotto
FIN398100240060
Cod. produttore
398100240060
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Agganciabile a contattore:
no
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
sì
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Range temporali:
0.1...21600 s
Controllo remoto possibile:
sì
Adatto solo per controllo remoto:
sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
94.3 mm
Profondità:
90.7 mm