AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN399100240060 MASTERTIMER INTERF. EMR 1NO MORS.PUSH-IN - 399100240060

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN399100240060 MASTERTIMER INTERF. EMR 1NO MORS.PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823390093

Codice prodotto

FIN399100240060

Cod. produttore

399100240060

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

6.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

94.3 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

87.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare temporizzata (A): 6 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a clip Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20Accessori: Modulo porta fusibile;pettine 16 poli