FINDER S.P.A. - FIN403160060000 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 403160060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 6...6 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 6...6 V
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823238692
Codice prodotto
FIN403160060000
Cod. produttore
403160060000
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
6...6 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
6...6 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Bistabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
6...6 V
Larghezza:
12.4 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
25 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
29 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


