FINDER S.P.A. - FIN415291100010 MINI RELE PER C.S. 2 CONTATTI - 415291100010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823219035
Codice prodotto
FIN415291100010
Cod. produttore
415291100010
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.6 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
15.7 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
29 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico



