FINDER S.P.A. - FIN466190480040 MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO - 466190480040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 1
Tipo di commutazione - Monostabile
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823302461
Codice prodotto
FIN466190480040
Cod. produttore
466190480040
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.4 mm
Altezza:
29 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
39.3 mm