FINDER S.P.A. - FIN486270120050SPA INTERFACCIA MODULARE A RELE 2 CONTATTI - 486270120050SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823246611
Codice prodotto
FIN486270120050SPA
Cod. produttore
486270120050SPA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
15.8 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
78.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
71.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico



