FINDER S.P.A. - FIN4CP290240050SPA INTERFACCIA MOD. A RELE 2CONTATTO PUSH- - 4CP290240050SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823402017
Codice prodotto
FIN4CP290240050SPA
Cod. produttore
4CP290240050SPA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
15.8 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
95.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
63.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


