FINDER S.P.A. - FIN553482300050 RELE INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A - 553482300050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale - 7 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823076850
Codice prodotto
FIN553482300050
Cod. produttore
553482300050
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
7 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
20.7 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
37.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
27.7 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast


