FINDER S.P.A. - FIN601284000040 RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL - 601284000040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Corrente nominale - 10 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823251455
Codice prodotto
FIN601284000040
Cod. produttore
601284000040
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Corrente nominale:
10 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Larghezza:
32.5 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
54.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36.4 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast


