FINDER S.P.A. - FIN623390120040 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A - 623390120040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823123332
Codice prodotto
FIN623390120040
Cod. produttore
623390120040
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
38.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
49.1 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast



