FINDER S.P.A. - FIN653190240309 RELE DI POTENZA 1NO 30A - 653190240309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823333076
Codice prodotto
FIN653190240309
Cod. produttore
653190240309
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
32.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
57.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
36.5 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Duroplast



