AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN672390124500 RELE DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 50A - 672390124500

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN672390124500 RELE DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823375533

Codice prodotto

FIN672390124500

Cod. produttore

672390124500

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

33 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

57.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

3

Profondità:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Relè di potenza. (A): 50 N°contatti: 3 NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II.