AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN714182301021 RELE DI CONTROLLO TENSIONE 15 480V - 714182301021

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 15...480 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC / DC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823275987

Codice prodotto

FIN714182301021

Cod. produttore

714182301021

Produttore

FIN

Tensione misurabile 1:

15...480 V

Tipo di tensione misurabile:

AC / DC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Tensione misurabile 2:

15...700 V

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

15...700 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

Max. ritardo all'eccitazione:

0.5 s

Numero di contatti di scambio:

1

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

10 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

85.2 mm

Profondità:

54.5 mm

Relè di controllo N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 (A): 10 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: sì sottotensione trifase possibile: no sovratensione monofase possibile: sì sovratensione trifase possibile: no finestra monofase possibile: sì finestra trifase possibile: no contiene funzione sottotensione di tensione continua: sì contiene funzione sovratensione di tensione continua: sì contiene funzione finestra di tensione continua: sì Alimentazione: AC/DC Volt AC: 230 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC/DC max. ritardo all'eccitazione ammesso: 0.5 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 10 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.1 s. valore d'intervento tensione: da 15 a 700 V. Grado di protezione: IP 20