FINDER S.P.A. - FIN770182308050 RELE MODULARE SSR 17.5MM 5A - 770182308050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 5 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823350714
Codice prodotto
FIN770182308050
Cod. produttore
770182308050
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
5 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì