AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN770190249125 RELE MODULARE SSR 17.5MM 7A DC - 770190249125

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN770190249125 RELE MODULARE SSR 17.5MM 7A DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 7 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823411873

Codice prodotto

FIN770190249125

Cod. produttore

770190249125

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

7 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 43 a 140 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 7 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Supporto per fissaggio a pannello;separatore per montaggio su barra