AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN7F2090241020 VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H - 7F2090241020

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN7F2090241020 VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 24 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 120 mm

  • Numero di ventilatori - 1

  • Larghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823423777

Codice prodotto

FIN7F2090241020

Cod. produttore

7F2090241020

Produttore

FIN

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

24 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

120 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

50 mm

Potenza nominale:

3.6 W

Emissione di rumore:

37.5 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro per uso interno. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione: DC tensione d'esercizio per DC: 24 V. numero RAL: 7035 "adatto per incasso 482,6 mm (19"")": no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: si ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: si portata volumetrica a soffiaggio libero: 24 m³/h. ventilatore di circolazione: si incasso a parete: si tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54