AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN7P1082750012 CARTUCCIA VARISTORE 275VAC 12.5KA - 7P1082750012

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN7P1082750012 CARTUCCIA VARISTORE 275VAC 12.5KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 100 kA

  • Livello di protezione - 1.2 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TN-S - no

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823361918

Codice prodotto

FIN7P1082750012

Cod. produttore

7P1082750012

Produttore

FIN

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

100 kA

Livello di protezione:

1.2 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

60 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: barra cieca 35 mm con contatto telecomunicazioni: no dimensione: 2 UM tensione permanente AC max.: 255 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 100 kA. classe di prova tipo 2: no segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: sì forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.