AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN7P1482751012 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 4P 275VAC 3+1 12.5 - 7P1482751012

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 30 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.2 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823349619

Codice prodotto

FIN7P1482751012

Cod. produttore

7P1482751012

Produttore

FIN

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

30 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.2 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

60 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

30 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

1.5 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

1.5 mm²

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: barra cieca 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.2 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.