FINDER S.P.A. - FIN7P2082750020 CARTUCCIA VARISTORE 275VAC 20KA - 7P2082750020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 9 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823334721
Codice prodotto
FIN7P2082750020
Cod. produttore
7P2082750020
Produttore
FIN
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
9 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.2 kV