FINDER S.P.A. - FIN7P2182751020 SPD CLASSE2 UNIPOLARE 1P 275VAC 20KA - 7P2182751020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 9 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823334684
Codice prodotto
FIN7P2182751020
Cod. produttore
7P2182751020
Produttore
FIN
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
9 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.35 kV
Livello di protezione N-PE:
1.35 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20



