AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN7T8100002401 TERMOSTATO IND. RISCALDAMENTO 10A -20/+4 - 7T8100002401

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN7T8100002401 TERMOSTATO IND. RISCALDAMENTO 10A -20/+4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Termostato/igrostato

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)

  • Campo di regolazione temperatura - -20...40 °C

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823366883

Codice prodotto

FIN7T8100002401

Cod. produttore

7T8100002401

Produttore

FIN

Modello:

Termostato/igrostato

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Campo di regolazione temperatura:

-20...40 °C

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con display digitale:

no

Termostato da quadro N°contatti: 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: fissaggio a vite tensione di dimensionamento: 250 V. con visualizzazione digitale: no esecuzione della funzione di commutazione: contatto di apertura con igrostato:no intervallo di regolazione temperatura: da -20 a 40 °C. corrente nominale In: 10 A. Grado di protezione: IP20