FINDER S.P.A. - FIN9020SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60 - 9020SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 38 mm
Altezza - 67 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823072548
Codice prodotto
FIN9020SMA
Cod. produttore
9020SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
38 mm
Altezza:
67 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
78.7 mm




