AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN92431SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A VITE - 92431SMA

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN92431SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 21.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823186542

Codice prodotto

FIN92431SMA

Cod. produttore

92431SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

38 mm

Altezza:

21.3 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

50 mm

Zoccolo relè tipo/modello FIN92431SMA - Zoccolo relè