FINDER S.P.A. - FIN9454SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 4P S.55/85 - 9454SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 31 mm
Altezza - 95.4 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823364506
Codice prodotto
FIN9454SMA
Cod. produttore
9454SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
31 mm
Altezza:
95.4 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
67.3 mm