AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN94720SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 2P S.55/8 - 94720SMA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 70.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823259079

Codice prodotto

FIN94720SMA

Cod. produttore

94720SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

30 mm

Altezza:

70.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

61.3 mm

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC