FINDER S.P.A. - FIN94820SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 2P S.55/8 - 94820SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 23 mm
Altezza - 71.3 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823259178
Codice prodotto
FIN94820SMA
Cod. produttore
94820SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
23 mm
Altezza:
71.3 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
63.8 mm




