AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN94P3SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 3P S.55 - 94P3SPA

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN94P3SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 3P S.55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 95.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823402666

Codice prodotto

FIN94P3SPA

Cod. produttore

94P3SPA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

31 mm

Altezza:

95.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

81.9 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico o plastico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori;pettine 2/6 poli