FINDER S.P.A. - FIN9555SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.40/41/ - 9555SMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 95.6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823310770
Codice prodotto
FIN9555SMA
Cod. produttore
9555SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
95.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
63.5 mm