FINDER S.P.A. - FIN95P3SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 1P S.40/41 - 95P3SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Con morsetti estraibili - no
Possibilità di integrare funzioni supplementari - sì
Numero di pin - 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823401058
Codice prodotto
FIN95P3SPA
Cod. produttore
95P3SPA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Con morsetti estraibili:
no
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
95.5 mm
Profondità:
71.7 mm


