AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN9612SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.56 - 9612SMA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 21.5 mm

  • Altezza - 29.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823073750

Codice prodotto

FIN9612SMA

Cod. produttore

9612SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di pin:

8

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

29.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

54 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 15 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico