AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN9752SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.46 - 9752SMA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 95.6 mm

  • Altezza - 32.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823355054

Codice prodotto

FIN9752SMA

Cod. produttore

9752SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

95.6 mm

Altezza:

32.5 mm

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

15.8 mm

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori