FINDER S.P.A. - FINRR1491250000 RELE RAPIDO MODULARE - RR1491250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 125...125 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823394268
Codice prodotto
FINRR1491250000
Cod. produttore
RR1491250000
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
125...125 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
44 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
74.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
104.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


