AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN0720106 CAVO-SONDA 6 METRI PER ALIMENTI - 0720106

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN0720106 CAVO-SONDA 6 METRI PER ALIMENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823290706

Codice prodotto

FIN0720106

Cod. produttore

0720106

Produttore

FIN

Cavo sonda per liquidi conduttivi cablata con cavo per controllo di liquidi in pozzi e serbatoi non sotto pressione. Cavo sonda realizzata con materiali compatibili con alimenti(conforme alla Direttiva Europea 2002/72 e codice FDA titolo 21 parte 177). Lunghezza del cavo 6 m. (1,5 mm²).