FINDER S.P.A. - FIN130181250000 RELE AD IMPULSO/MONOSTABILE SELV DIN 1CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore elettronico
Numero di contatti NO - 0
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823198149
Codice prodotto
FIN130181250000
Cod. produttore
130181250000
Produttore
FIN
Funzione:
Interruttore elettronico
Numero di contatti NO:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
125...125 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
54.6 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
1
Adatto per funzionamento manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
750 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
12 A