AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN195000240000 MODULO BY-PASS ANALOGICO (0-10V) - 195000240000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Funzione - Completamente elettronico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823336435

Codice prodotto

FIN195000240000

Cod. produttore

195000240000

Produttore

FIN

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Funzione:

Completamente elettronico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60.8 mm

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Modulo con uscita analogica- Auto/Hand (0...10V). Permette, tramite il selettore frontale, il funzionamento in automatico o in manuale. Con il selettore in posizione A( Automatico) il segnale (o...10V) è derivato direttamente dal sistema di automazione. In posizione H(manuale) il segnale del sistema automatico viene ignorato e il segnale (0...10V) è derivato direttamente dall'impostazione del potenziometrosulla parte frontale del modulo. Il livello del segnale (0...10V) è visualizzato tramite 3 LED verdi, impostati a >25%, >50%, >75%. Alimentazione a 24 V AC/DC. Montaggio su barra 35 mm (EN 60715). Permette di controllare direttamente delle valvole proporzionali in alcune situazioni eccezionali, o dove il controllo automatico è danneggiato.