AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN199190124000 MODULO DI POTENZA MONOSTABILE 1CO 16A - 199190124000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823347912

Codice prodotto

FIN199190124000

Cod. produttore

199190124000

Produttore

FIN

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Interfaccia:

Attuatore a relè e interfacce di segnalazione N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. Montaggio: barra DIN interfaccia: si comando manuale possibile: no con indicatore a LED: si tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: raccordo a vite Grado di protezione: IP20