AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN1T011 TERMOSTATO PARETE ON/OFF 1CO 16A - 1T011

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823235592

Codice prodotto

FIN1T011

Cod. produttore

1T011

Produttore

FIN

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

5...37 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

79.6 mm

Altezza:

79.6 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato ON/OFF da parete Montaggio: apparente colore: bianco esecuzione: on/off collegamento: due fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: senza comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri intervallo di misura valore inferiore: 5 °C. intervallo di misura valore superiore: 37 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numerodi uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì raffreddamento: sì max. carico di contatto: 5 A. tipo di contatto: contatto invertitore sensoreesterno: no differenza regolabile: sì