FINDER S.P.A. - FIN202881200000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE - 202881200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823237404
Codice prodotto
FIN202881200000
Cod. produttore
202881200000
Produttore
FIN
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
120...120 V
Profondità di incasso:
58.4 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
750 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A



