FINDER S.P.A. - FIN226402304610 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM - 226402304610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 196...264 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823376592
Codice prodotto
FIN226402304610
Cod. produttore
226402304610
Produttore
FIN
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
196...264 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
5000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
2000 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Senza ronzio:
no
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2000 VA
Profondità di incasso:
62.3 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2000 VA
Grado di protezione (IP):
IP20