FINDER S.P.A. - FIN260482300000 RELE AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUEN - 260482300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012823085197
Codice prodotto
FIN260482300000
Cod. produttore
260482300000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada aincandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20