FINDER S.P.A. - FIN345170240019 MINI RELE PER C.S. EMR 1CONTATTO 6A - 345170240019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
125 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823284309
Codice prodotto
FIN345170240019
Cod. produttore
345170240019
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
15.6 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
28 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico



