FINDER S.P.A. - FIN348170129024 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170129024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 12...12 V
Tensione di uscita - 24...24 V
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Con indicazione LED - no
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823351957
Codice prodotto
FIN348170129024
Cod. produttore
348170129024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
12...12 V
Tensione di uscita:
24...24 V
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè a stato solido. N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 12 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93


