FINDER S.P.A. - FIN361190244011 MINI RELE PER C.S. 1CONTATTO 10A - 361190244011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823369594
Codice prodotto
FIN361190244011
Cod. produttore
361190244011
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
15.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
15.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


