FINDER S.P.A. - FIN385100244060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE - 385100244060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823284248
Codice prodotto
FIN385100244060
Cod. produttore
385100244060
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
6.2 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
88.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
72.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico



