AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN388170609024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388170609024

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823238616

Codice prodotto

FIN388170609024

Cod. produttore

388170609024

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicazione LED:

no

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 60 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli