FINDER S.P.A. - FIN389170249024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 389170249024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 24...24 V
Tensione di uscita - 24...24 V
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823238722
Codice prodotto
FIN389170249024
Cod. produttore
389170249024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
24...24 V
Tensione di uscita:
24...24 V
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli



