AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN394000249024 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VIT - 394000249024

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823357171

Codice prodotto

FIN394000249024

Cod. produttore

394000249024

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicazione LED:

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC