FINDER S.P.A. - FIN405190120300 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 405190120300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823010953
Codice prodotto
FIN405190120300
Cod. produttore
405190120300
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.4 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
25 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
29 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


