FINDER S.P.A. - FIN466181100020 MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO - 466181100020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Corrente nominale - 16 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823302539
Codice prodotto
FIN466181100020
Cod. produttore
466181100020
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Corrente nominale:
16 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Larghezza:
12.4 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
32.8 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
29 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico



